SMC
SJ246
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
定格電圧(V)
DC12
管接続口径
Φ4ワンタッチ管継手
注文コード
56445961
品番
SJ2460T-6CZ-C4
参考基準価格(税別)
¥10,890
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧・管接続口径
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
ポート数
4
使用流体
空気
定格電圧(V)
DC12
管接続口径
Φ4ワンタッチ管継手
切換方式
3位置エキゾーストセンタ
CADデータダウンロード