SJ2A60KN-6MZ-C4 SJ2A6 SMC 56446223

SJ2A6

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)DC12管接続口径Φ4ワンタッチ管継手注文コード56446223品番SJ2A60KN-6MZ-C4
参考基準価格(税別)¥10,510販売価格(税込)¥10,448
販売価格(税別)
9,498
ポート数4使用流体空気定格電圧(V)DC12管接続口径Φ4ワンタッチ管継手切換方式4位置デュアル3ポート弁:N.C./N.C.
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする