曜日別特売
SJ3A60-5CU-B4 SJ3A6 SMC 56450161

SJ3A6

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個ポート数4定格電圧(V)DC24管接続口径Φ4エルボ管継手Ass'y(下取出し)注文コード56450161品番SJ3A60-5CU-B4
参考基準価格(税別)¥10,620販売価格(税込)¥10,668
販売価格(税別)
9,698
ポート数4使用流体空気定格電圧(V)DC24管接続口径Φ4エルボ管継手Ass'y(下取出し)切換方式4位置デュアル3ポート弁:N.C./N.C.
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする