曜日別特売
SJ3C60T-5NCZ-C4 SJ3C6 SMC 56451595

SJ3C6

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個管接続口径Φ4ワンタッチ管継手注文コード56451595品番SJ3C60T-5NCZ-C4
参考基準価格(税別)¥11,060販売価格(税込)¥10,888
販売価格(税別)
9,898
ポート数4使用流体空気定格電圧(V)DC24管接続口径Φ4ワンタッチ管継手切換方式4位置デュアル3ポート弁:N.C./N.O.
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする