曜日別特売
MBC-03K スコッチブライトすごいボトル洗い 3M(スリーエム) 56483078

MBC-03K スコッチブライトすごいボトル洗い 3M(スリーエム) 56483078
MBC-03K スコッチブライトすごいボトル洗い 3M(スリーエム) 56483078

スコッチブライトすごいボトル洗い

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本
内容量1本注文コード56483078品番MBC-03K
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499

ハイブリッドスポンジたわしで「茶渋・着色・ぬるつき」が楽に落とせます。
底の隅にフィットしやすい形状。
スポンジは取り替え式で経済的。
柄がしっかりしていて洗いやすい。

材質(柄部)ポリプロピレン材質(スポンジ)ナイロン不織布(研磨粒子付き)、ウレタンスポンジ(無機系抗菌剤使用)使用場所キッチントラスコ品番835-5131商品タイプ本体適合用途食器洗い繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 56483078
2021-10-01
用途: マイボトルの洗浄
電気・ガス・熱供給・水道業

金属製のマイボトルを洗いました。びっくりするほど簡単に汚れが落ちました。底までピカピカになりました。最強のアイテムだと思います。樹脂製の蓋も傷つくことなく洗えました。底を洗う時も力が入って、洗っていて気持ちがいいです。

対象商品 : 56483087
2017-09-16
用途: 水筒洗い
はりきゅうマッサージしんくぼ医療・福祉・介護関連業

あるとべんり。
変えたいときに変えられる。
この快適性が良いのです。

対象商品 : 56483078
2017-09-16
用途: 水筒洗い
はりきゅうマッサージしんくぼ医療・福祉・介護関連業

おかげで洗いやすいです。
ネジ部分はブラシ系がオススメです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする