コイズミ(小泉成器)
ポップアップトースター
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
56483175
品番
KOS-0850/K
参考基準価格(税別)
¥4,980
販売価格(税込)
¥4,508
販売価格(税別)
¥
4,098
バスケットに入れる
コンパクトボディでこんがり焼き上げ。クロワッサンのあたためにも。トースト2枚焼、冷凍パン対応、ロールパンやクロワッサンのあたために使えるパンウォーマー機能。
調理能力
(焼き色目安時間)ダイヤル1のとき 約75秒、ダイヤル4のとき 約150秒、ダイヤル6のとき 約210秒、あたためのみ約35秒
冷凍パンは上記の1.2倍
消費電力(W)
800
色
ブラック
枚数
トースト:2
質量(g)
1200
電源
AC100V・50/60Hz
コード長さ(m)
1.4
適合サイズ
5~8枚切りパン(冷凍パン5枚切り非対応)
調整機能
焼き色1~6無段階
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
270×150×170