カーボーイ
安心クッションかまぼこ型
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
色
ブラック
ブラック
ブラック×イエロー
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
56492546
品番
AC111
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
クッション性、耐摩耗性に優れたクッション材です。
用途
強い衝撃の吸収材として
色
ブラック
材質
NBR(発泡ゴム)
厚さ(mm)
60
トラスコ品番
854-7762
長さ(mm)
400
幅(mm)
66
質量(g)
250
取付方式
貼付タイプ(両面テープ別売)