ダンロップ ホームプロダクツ
ビニール厚手 長袖腕カバー付
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
サイズ
L
M
L
色
バイオレット
ピンク
バイオレット
全2種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
56494734
品番
1547
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
肩口まで水や汚れからガードします。
用途
清掃・軽作業。
サイズ
L
全長(cm)
60
中指長(cm)
8
手のひらまわり(cm)
22
材質
スペクトラ、ライクラ、他
色
バイオレット
厚さ(mm)
0.45
入数(双)
1
トラスコ品番
854-8981
質量(g)
160
材質(樹脂部)
ポリウレタン