7657 S-117 ビニール薄手 ダンロップ ホームプロダクツ 56495705

S-117 ビニール薄手

(1件のレビュー)
内容量1組(3双)
サイズM
内容量1組(3双)注文コード56495705品番7657
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月5日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥461
販売価格(税別)
419

油や洗剤などの薬品に強いビニール製です。

用途
清掃・軽作業全般
種別薄手厚さ(mm)約0.2トラスコ品番854-8626材質塩化ビニールブルーサイズM質量(g)150入数(双)3全長(cm)30中指長(cm)7.7手のひらまわり(cm)20.5材質(表面)ビニール
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 56495714
2025-09-20
用途: 家事

丈夫で使いやすいす。シンプルで手の脱着がしやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

天然ゴム手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする