8749 サラーネ薄手 ダンロップ ホームプロダクツ 56495836

サラーネ薄手

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
サイズS
ピンク
内容量1双注文コード56495836品番8749
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥164
販売価格(税別)
149

油や洗剤などの薬品に強いビニール製です。

用途
清掃・軽作業全般
サイズS中指長(cm)7手のひらまわり(cm)19材質塩化ビニール、レーヨン・綿(植毛)ピンク厚さ(mm)0.2入数(双)1トラスコ品番854-8646質量(g)50
注意
※アレルギー反応等により、体質によっては、かゆみ、かぶれ、発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談して下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

塩化ビニール 耐油手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする