MS3707-A-6 ディストリビュータ エムティティ(MTT) 56496387

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ディストリビュータ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
第1出力信号1~5V DC
出力信号(第1)1~5V DC
(第1)1~5V DC
(第1)4~20mA DC
(第1)4~20mA DC、(第2)4~20mA DC
(第1)4~20mA DC、(第2)1~5V DC
第2出力信号なし
供給電源AC100~240(50~60Hz)
内容量1台注文コード56496387品番MS3707-A-6
参考基準価格(税別)¥39,000販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
38,980

各種2線式伝送器に電源を供給し、帰還ループの4~20mA信号を各種直流信号に変換する薄型プラグイン構造の絶縁1出力/2出力ディストリビュータです。
またアイソレータとしても使用できます。

供給電源AC100~240(50~60Hz)入力信号4~20mA DC出力信号(第1)1~5V DC許容電圧範囲(V)AC85~264(47~63Hz)感度(電源)各電源電圧に対してスパンの±0.1%以内ヒューズ(電源)160mA ヒューズ最大消費電力(VA)6.5以下入力仕様伝送器供給電源:(出力電圧)26.4V(TYP)/入力0%時~、21.6V(TYP)/入力100%時、最大電流:22mA(TYP)、短絡保護制限電流:40mA以下、許容短絡時間:無制限出力仕様最大出力負荷:2mA以下、スパン調整範囲:スパンの約±5%(変換器前面トリマにより可変)精度変換精度:スパンの±0.1%以内(25℃±5℃にて)温度特性10℃の変化に対してスパンの±0.2%以内応答速度85ms以下(0~90%)@100%ステップ入力仕様●CMRR:100dB以上(500V AC、50/60Hz)●信号絶縁:入力-第1出力-第2出力-電源-大地 各間絶縁●SWC対策:ANSI/IEEE C37.90.1-1989 に準拠絶縁抵抗(MΩ)100以上(@500V DC)入力-第1出力-第2出力-電源-大地 各間耐電圧入力-[第1出力、第2出力]-[電源、大地]各間:2000V AC、遮断電流0.5mA 1分間、電源-大地間:2000V AC、遮断電流5mA 1分間、第1出力-第2出力間:500V AC、遮断電流0.5mA 1分間動作環境温度:-5~55℃、湿度:5~90%RH(結露のないこと)保存温度(℃)-10~60取付方式壁取付、DINレール取付共用配線方式M3.5ネジ端子接続(電源端子カバー付き/脱落防止機構)ねじ締付トルク(N・m)0.8~1外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)29×86×125(取付ネジ、ソケット端子台含む)質量(g)本体:120以下、ソケット端子台:80以下材質端子台:PBT樹脂(UL-94V-0)適合規格(適合EC指令)電磁両立性指令(2014/30/EU) EN61326-1:2013、低電圧指令(2014/35/EU) IEC61010-1/EN61010-1:2010/A1:2019、設置カテゴリⅡ、汚染度2、最高使用電圧300V、 [入力・出力・GND]-電源間 強化絶縁表面処理プラグ・ソケット端子:0.2μm/金メッキ消費電力6.5VA以下材質(ハウジング)本体:ABS樹脂(UL-94V-0)材質(カバー)端子台:PC樹脂(UL-94V-2)材質(ストッパー)DINレール:PP樹脂(UL-94HB)材質(基板)ガラスエポキシ(FR-4:UL-94V-0)ゼロ調整範囲スパンの約±5%(変換器前面トリマにより可変)入力抵抗250Ω第1出力信号1~5V DC第2出力信号なし材質(端子ねじ)鉄(ニッケルメッキ)
注意
※防湿コーティングなしになります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする