曜日別特売
RSF-841YN キッチン用 シングルレバー混合栓 ワンホールタイプ INAX(LIXIL) 56500386

 

RSF-841YN キッチン用 シングルレバー混合栓 ワンホールタイプ INAX(LIXIL) 56500386
RSF-841YN キッチン用 シングルレバー混合栓 ワンホールタイプ INAX(LIXIL) 56500386

キッチン用 シングルレバー混合栓 ワンホールタイプ

(2件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個使用地区寒冷地仕様エコハンドル、泡沫、お掃除楽々台座、抗菌ハンドル、上面施工注文コード56500386品番RSF-841YN
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

従来よりも吐水口取付位置を高くし、カウンターとの距離を確保。鍋などが洗いやすい高さです。設置後に浄水タイプに変更できる「取替スパウト(JF-SE6)」(別売り)対応です。

使用地区寒冷地仕様エコハンドル、泡沫、お掃除楽々台座、抗菌ハンドル、上面施工質量(kg)1.4適合場所キッチン取付け方法台付吐水口長さ(mm)自在235
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 56500395
2020-11-19
用途: 賃貸マンションの混合栓が取替時期になり、今後機会ある毎に本品に交換する。
不動産業

①耐久性が有りそうなデザイン
②使用者の好みによりますが、浄水スパウトに交換も可能なアイデア商品

1が参考にしています
対象商品 : 73723773
2018-03-20
用途: キッチンの水洗時
農・林・水産業

機能的にはまったく問題は無く価格で1万円近く安いのでよかった.

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする