INAX(LIXIL)
キッチン用 タッチレス水栓 ハンドシャワー付
商品レビューを投稿する
取扱い終了
使用地区
一般地
一般地
寒冷地
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
56500492
品番
RSF-671
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
タッチレス操作で、手が汚れていても止水しやすいので従来よりも省エネ効果抜群です。
使用地区
一般地
仕様
逆止弁、整流&スポット微細シャワー、シャワー切替、ハンドシャワー付、上面施工
質量(kg)
5.5
取付方式
全交換(台付)
呼び径(mm)
13
電源(V)
AC100(50/60Hz)
適合場所
キッチン
取付穴径(Φmm)
37±2
ホース長さ(mm)
350
吐水口長さ(mm)
自在239
吐水口高さ(mm)
145
給電方式
電源式
水栓タイプ
混合栓
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
56500492
RSF-671
89036055
RSF-671A
キッチン用 タッチレス水栓 ハンドシャワー付
INAX(LIXIL)
1台
¥
56,980
税込
¥
62,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です