INAX(LIXIL)
キッチン用 シングルレバー混合水栓 シャワー付 壁付タイプ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
使用地区
一般
一般
寒冷地
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
56500614
品番
RSF-863YB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
レバーひとつでお湯の温度や流量を調整できるシングルレバー水栓。先端シャワー吐水切替ができるタイプです。
使用地区
一般
仕様
エコハンドル、整流&微細シャワー、シャワー切替、金属ハンドル
質量(kg)
1.7
適合場所
キッチン
取付け方法
壁付
吐水口長さ(mm)
自在221
商品タイプ
壁付