曜日別特売
ネオット10P(10セット入) 携帯トイレ Neotto BONDS 56501122

ネオット10P(10セット入) 携帯トイレ Neotto BONDS 56501122
ネオット10P(10セット入) 携帯トイレ Neotto BONDS 56501122
ネオット10P(10セット入) 携帯トイレ Neotto BONDS 56501122

携帯トイレ Neotto

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1セット(10個)注文コード56501122品番ネオット10P(10セット入)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,700

超コンパクトパッケージ。ポケットサイズ。
優れた抗菌力。大腸菌、黄色ブドウ球菌などの雑菌も一ヶ月以上の抗菌性を維持。
優れた消臭力。アンモニア・硫化水素などの悪臭に対して一ヶ月市場の消臭効果を維持。
凝固剤や排便袋は燃焼後にダイオキシンなどの有害なガスは発生しません。

使用方法
(1)便座に、排便袋をセットします。
(2)排泄した後、凝固剤をふりかけるだけで固まります。
(3)排便袋を取出し、袋の口を結びます。
(4)可燃ごみとして、袋ごと処分してください。
用途自然災害・断水・停電などの緊急用備蓄に。使用可能回数10回分セット内容【1回分】抗菌性凝固剤(1袋)、排便袋(1袋)、持ち運び袋(1袋)、ポケットティッシュ(1個)保存期間(年)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする