曜日別特売
KUDH-6045W 昇降傾斜作業台 サカエ 56515515

昇降傾斜作業台

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送翌日出荷とは
高さ(mm)800~1000
内容量1個注文コード56515515品番KUDH-6045W
参考基準価格(税別)¥77,500販売価格(税込)¥68,178
販売価格(税別)
61,980

ギアによるスムーズな昇降とレバーによるワンタッチ傾斜が出来ます。サイズもコンパクトで一人用作業に最適です。
【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら

均等耐荷重(kg)30間口(mm)600奥行(mm)450高さ(mm)800~1000質量(kg)17材質(天板)ポリエステル材質(本体)スチール色(天板)パールホワイト色(本体)パールホワイト/シルバー色(脚部)パールホワイト/シルバーホワイトキャスター50Φナイロンウレタン車(ストッパー付2個)天板寸法(幅W×奥行D)(mm)600×450傾斜角度(°)(天板)0~60(20度ピッチの3段階で調整可能)グリーン購入法適合
取扱説明書:(0.75MB)
注意
※サカエ製品組立設置サービスをご利用になられる際は、まずはこちらからお問い合わせいただきますようお願いいたします。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき10,000/税込11,000
沖縄地方数量1につき10,000/税込11,000
離島数量1につき10,000/税込11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする