曜日別特売
SU4-1575PCTC ステンレスカブセ天板(パーチクル) サカエ 56516145

ステンレスカブセ天板(パーチクル)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送3日以内出荷とは
奥行(mm)750
間口(mm)1500
内容量1個注文コード56516145品番SU4-1575PCTC
参考基準価格(税別)¥68,600販売価格(税込)¥59,378
販売価格(税別)
53,980

豊富なバリエーションのサカエ天板。用途に合わせてお選び下さい。

間口(mm)1500奥行(mm)750取付ピッチ(mm)(天板)1100×510高さ(mm)30材質(天板)ステンレス(SUS430)RoHS指令(10物質対応)対応

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき10,000/税込11,000
沖縄地方数量1につき10,000/税込11,000
離島数量1につき10,000/税込11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする