サカエ
ステンレス天板(SUS430)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
メーカー直送
3日以内出荷とは
奥行(mm)
900
750
900
600
間口(mm)
1800
1500
1800
900
1200
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
56516328
品番
SU4-1890TNC
参考基準価格(税別)
¥87,500
販売価格(税込)
¥73,678
販売価格(税別)
¥
66,980
バスケットに入れる
豊富なバリエーションのサカエ天板。用途に合わせてお選び下さい。
間口(mm)
1800
奥行(mm)
900
取付ピッチ(mm)
(天板)1400×660
材質
ステンレス(SUS304)
高さ(mm)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000