サカエ
ステンレス天板(SUS430)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
メーカー直送
3日以内出荷とは
奥行(mm)
600
750
900
600
間口(mm)
900
1500
1800
900
1200
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
56516337
品番
SU4-9060TNC
参考基準価格(税別)
¥36,390
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
豊富なバリエーションのサカエ天板。用途に合わせてお選び下さい。
間口(mm)
900
奥行(mm)
600
取付ピッチ(mm)
(天板)500×275
材質
ステンレス(SUS304)
高さ(mm)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000