用途工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。均等耐荷重(kg)200間口(mm)900奥行(mm)600高さ(mm)800~1000質量(kg)26材質(天板)ステンレス(SUS304)材質(本体)スチール(粉体塗装)色(天板)シルバー色(本体)アイボリー色(脚部)アイボリー仕様組立式天板寸法(幅W×奥行D)(mm)900×600高さ調整範囲(mm)800~1000RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合アジャスター樹脂製ネジ径M12×P1.75