曜日別特売
SUS4-2411HC 大型作業台(ステンレスカブセ天板仕様) サカエ 56517983

 

SUS4-2411HC 大型作業台(ステンレスカブセ天板仕様) サカエ 56517983
SUS4-2411HC 大型作業台(ステンレスカブセ天板仕様) サカエ 56517983

大型作業台(ステンレスカブセ天板仕様)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送3日以内出荷とは
内容量1個注文コード56517983品番SUS4-2411HC
参考基準価格(税別)¥254,300販売価格(税込)¥263,780
販売価格(税別)
239,800

本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。
【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら

均等耐荷重(kg)500間口(mm)2400奥行(mm)1100高さ(mm)740質量(kg)75材質(天板)ステンレスカブセ天板(表面材質:SUS430)材質(本体)スチール(粉体塗装)色(天板)シルバー色(本体)サカエグリーン色(脚部)サカエグリーン天板寸法(幅W×奥行D)(mm)2400×1100アズワン品番64-5294-85RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合アジャスター樹脂製 ネジ径M12 P=1.75
関連資料:寸法図 寸法図(0.08MB)取扱説明書:(0.71MB)
注意
※サカエ製品組立設置サービスをご利用になられる際は、まずはこちらからお問い合わせいただきますようお願いいたします。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき20,000/税込22,000
沖縄地方数量1につき20,000/税込22,000
離島数量1につき20,000/税込22,000

商品説明動画

大型作業台紹介動画
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする