曜日別特売
CSWA-607E ニューCSスーパーワゴン(CSLAタイプ/エラストマー車) サカエ 56518105

 

CSWA-607E ニューCSスーパーワゴン(CSLAタイプ/エラストマー車) サカエ 56518105
CSWA-607E ニューCSスーパーワゴン(CSLAタイプ/エラストマー車) サカエ 56518105

ニューCSスーパーワゴン(CSLAタイプ/エラストマー車)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送翌日出荷とは
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×400×753
グリーン
均等荷重(kg)150
キャスター固定×2、自在×2
内容量1個注文コード56518105品番CSWA-607E
2月9日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥31,800販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

堅牢・安全・美観。三拍子揃った新しいワゴンです。
エラストマー車を使用しているツールワゴンですので、ゴム車と同等の弾性を持っており床面への損傷・汚れが少なく軽量です。
サカエ独自の堅牢構造「突き合わせ内蔵方式」により横揺れを軽減します。
棚板本体にタップ加工を行う事でナットが必要なく組立性を大幅に向上させました。(一般的なワゴンと比べ20%組立時間短縮)
バーリングタップを採用した事により、棚板内側の美観が向上し、清掃しやすく安全性もアップしました。
棚板は皿型・フラット型変更可能です。

用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。均等荷重(kg)150引出しなしキャスター径(Φmm)100キャスター固定×2、自在×2材質(車輪)エラストマーグリーン質量(kg)17外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×400×753RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
関連資料:寸法図
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき10,000/税込11,000
沖縄地方数量1につき10,000/税込11,000
離島数量1につき10,000/税込11,000

商品説明動画

ニューCSスーパーワゴン紹介動画
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする