堅牢・安全・美観。三拍子揃った新しいワゴンです。エラストマー車を使用しているツールワゴンですので、ゴム車と同等の弾性を持っており床面への損傷・汚れが少なく軽量です。サカエ独自の堅牢構造「突き合わせ内蔵方式」により横揺れを軽減します。棚板本体にタップ加工を行う事でナットが必要なく組立性を大幅に向上させました。(一般的なワゴンと比べ20%組立時間短縮)バーリングタップを採用した事により、棚板内側の美観が向上し、清掃しやすく安全性もアップしました。棚板は皿型・フラット型変更可能です。