サカエ
ニューCSパールワゴン高さ調整タイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
この商品は
12
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
56519882
品番
TCSPN-757A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥36,830
ストロークは余裕の250mm!使用条件に合わせた高さの調整が可能です。
【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!
サカエ製品組立設置サービスはこちら
】
均等耐荷重(kg)
75
間口(mm)
750
奥行(mm)
500
高さ(mm)
610~880
質量(kg)
12
材質(本体)
スチール(粉体塗装)
色(本体)
サカエグリーン
色(脚部)
シルバー
色
グリーン
支柱径(Φmm)
25.4
棚板
ダブルテーパー加工(皿型・フラット型に使いわけ)中棚は、50mmピッチで段替え可能
高さ調整範囲(mm)
610~860
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
アジャスター
樹脂製 ネジ径M12 P=1.75
関連資料:
寸法図
寸法図(0.05MB)
取扱説明書:
(0.82MB)
注意
※サカエ製品組立設置サービスをご利用になられる際は、まずは
こちら
からお問い合わせいただきますようお願いいたします。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
56519882
TCSPN-757A
14358306
TCSPN-7572
CSパールワゴン(高さ調整固定タイプ/2段/H610~860)
サカエ
1台
¥
36,980
税込
¥
40,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です