曜日別特売
SUS4-187LCN ステンレス作業台(SUS430/H800) サカエ 56522086

 

SUS4-187LCN ステンレス作業台(SUS430/H800) サカエ 56522086
SUS4-187LCN ステンレス作業台(SUS430/H800) サカエ 56522086
SUS4-187LCN ステンレス作業台(SUS430/H800) サカエ 56522086
SUS4-187LCN ステンレス作業台(SUS430/H800) サカエ 56522086

ステンレス作業台(SUS430/H800)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
内容量1個
間口(mm)1800
奥行(mm)750
内容量1個注文コード56522086品番SUS4-187LCN
参考基準価格(税別)¥123,100販売価格(税込)¥97,878
販売価格(税別)
88,980

サビに強く、耐薬性、耐食性に優れたステンレス作業台です。アジャスター付で高さの微調整が可能です。組立も簡単です。

用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など均等耐荷重(kg)200高さ(mm)800間口(mm)1800奥行(mm)750質量(kg)39材質(天板)SUS430(No.4仕上げ)材質(本体)SUS430色(天板)シルバー色(本体)シルバー色(脚部)シルバー材質SUS430(No.4仕上げ)天板厚さ(mm)30天板寸法(幅W×奥行D)(mm)1800×750外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×750×800RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合アジャスターSUS304製、ネジ径 M12×P1.75
関連資料:寸法図 寸法図(0.05MB)取扱説明書:(0.53MB)
注意
※塩素系の洗剤や薬品では錆びが発生する可能性が高い為ご注意下さい。
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき15,000/税込16,500
沖縄地方数量1につき15,000/税込16,500
離島数量1につき15,000/税込16,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台/実験台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする