SUT4-096HCLC ステンレス高さ調整作業台(ステンレスカブセ天板) サカエ 56523102

 

SUT4-096HCLC ステンレス高さ調整作業台(ステンレスカブセ天板) サカエ 56523102
SUT4-096HCLC ステンレス高さ調整作業台(ステンレスカブセ天板) サカエ 56523102
SUT4-096HCLC ステンレス高さ調整作業台(ステンレスカブセ天板) サカエ 56523102
SUT4-096HCLC ステンレス高さ調整作業台(ステンレスカブセ天板) サカエ 56523102
SUT4-096HCLC ステンレス高さ調整作業台(ステンレスカブセ天板) サカエ 56523102

ステンレス高さ調整作業台(ステンレスカブセ天板)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
間口(mm)900
奥行(mm)600
内容量1個注文コード56523102品番SUT4-096HCLC
参考基準価格(税別)¥102,200販売価格(税込)¥81,378
販売価格(税別)
73,980

ステンレスと木材の長所を生かしたカブセ天板の作業台です。
【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら

均等耐荷重(kg)150間口(mm)900奥行(mm)600高さ(mm)700~900質量(kg)22材質(天板)SUS430カブセ天板(芯材:ハニカム)材質(本体)SUS430色(天板)シルバー色(本体)シルバー色(脚部)シルバー高さ調整範囲(mm)700~900RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合アジャスターSUS製 ネジ径M12 P=1.75
関連資料:寸法図 寸法図(0.06MB)取扱説明書:(0.53MB)
注意
※サカエ製品組立設置サービスをご利用になられる際は、まずはこちらからお問い合わせいただきますようお願いいたします。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき10,000/税込11,000
沖縄地方数量1につき10,000/税込11,000
離島数量1につき10,000/税込11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする