用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など均等耐荷重(kg)150高さ(mm)802間口(mm)900奥行(mm)600質量(kg)24材質SUS304(No.4仕上げ)材質(本体)SUS304材質(キャスター)ナイロンウレタン ステンレス金具キャスター径(Φmm)75材質(天板)SUS304(No.4仕上げ)色(天板)シルバー天板厚さ(mm)30キャスター種類自在ストッパー付き2個、ストッパー無し2個天板寸法(幅W×奥行D)(mm)900×600色(本体)シルバー外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×600×802RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合色(脚部)シルバー