曜日別特売
M21461 モアマン エクステーションポール モアマン 56524798

M21461 モアマン エクステーションポール モアマン 56524798
M21461 モアマン エクステーションポール モアマン 56524798
M21461 モアマン エクステーションポール モアマン 56524798

モアマン エクステーションポール

(2件のレビュー)
7日以内出荷7日以内出荷とは
全長(m)9(最短2.55)
内容量1本注文コード56524798品番M21461
参考基準価格(税別)¥29,100販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

人間工学に基づきデザインされているので持ちやすく使いやすいです。
滑り止め加工により濡れても安心です。

質量(kg)1.9長さ(m)9(最短2.55)段数4全長(m)9(最短2.55)繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-05
用途: 窓の清掃
サービス業

少し重いのでやや満足にしました 脚立での作業より安全です

対象商品 : 56524764
2025-04-26
用途: 高所ガラス
合同会社 レアレアサービス業

手首で操作するだけなので、かなり重宝しています。
購入をオススメします

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする