曜日別特売
E-1 緊急対策セット 油・水兼用 JOHNAN 56525148

緊急対策セット 油・水兼用

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1セット注文コード56525148品番E-1
参考基準価格(税別)¥24,200販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

ISO14001「緊急事態への準備及び対応」への対策としてご使用していただける油(オイル)吸着セットです。
シートタイプ及びチューブタイプの油専用の吸着材を同梱していますので、油漏れ流出対策に最適です。
容器をプラダンにすることで、軽量化しています。

用途油・水兼用対応オイル、水セット内容油・水兼用シート(PCA54)×25枚、油・水兼用シート(PCA54-2)×25枚、油・水兼用チューブ(YT-100)×4本、紙ウエス×50枚、手袋×1双、回収袋×1袋材質油・水兼用シート/ポリプロピレン(PP)、油・水兼用チューブ/新聞古紙ケース寸法(mm)420×470×320容器プラスチックダンボール+ベルト吸油量約52.6L

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,230/税込1,353
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
離島数量1につき3,000/税込3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液体吸収材・処理剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする