曜日別特売
No9940 ロングタオル5枚組 KITA(喜多) 56569844

ロングタオル5枚組

(3件のレビュー)
取扱い終了
内容量1パック
ダークカラーアソート
内容量1パック注文コード56569844品番No9940
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

お得な5枚組セット
綿100%だから、汗を素早く吸収&肌触りも柔らかい!
長さ約100cmで頭や首にも巻きやすいロングタイプ

ダークカラーアソート材質綿寸法(cm)約34×100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 56569826
2020-06-01
用途: 普段使いのタオルとして
創謙ソフトサービス業

・頭に巻くにも長さがあるので使い易い
・何かのついでに送料無ならコスパそこそこ
・汚れが気になる方は色付きがお勧め
・1枚180円~200円で高いものではありません。少しまとめて買っておくと、他を使うのが嫌になります。他サイトからも含め60枚買って今ストック5枚。普通のタオルはほぼ使わなくなりました(バスタオル等除く)

1が参考にしています
対象商品 : 56569826
2020-07-02
用途: 頭の汗止め

普通のタオルでは、頭に巻くと短いので長いタオルを探していました。5枚入りで助かります。

対象商品 : 56569826
2019-07-08
用途: いろいろな作業に
サービス業

値段、サイズ共満足しています。特に夏場暑い時頭に巻けるサイズなのがGOODです

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする