レンズ
フジノン光学式5倍ズームレンズ
焦点距離/f=5.0mm〜25.0mm(35mm判換算:28mm〜140mm相当)
開放F値/F3.9(広角)〜F4.9(望遠)
レンズ構成/11群13枚(非球面 8面4枚)
フラッシュ
フラッシュCMOS調光によるオートフラッシュ(iフラッシュ)
撮影可能範囲(感度ISO AUTO時)
標準/[広角]約70cm〜4.4m、[望遠]約1.0m〜3.8m、マクロ/[広角]約30cm〜2.0m、[望遠]約1.0m〜3.0m
撮像感度
AUTO/AUTO(400)/AUTO(800)/AUTO(1600)
ISO 100/200/400/800/1600/3200/6400(標準出力感度)
動画
Full HD 1920×1080 60p/30p 連続最大約29分まで
HD 1280×720 60p
640×480 30p、風音低減
音声付き(モノラル)
動画撮影中の光学もしくはデジタルズーム可能
連写モード
(連写)
H:約10コマ/秒、連続10コマまで(L/Mサイズ)/連続20コマまで(Sサイズ)
M:約5.0コマ/秒、連続10コマまで(L/Mサイズ)/連続20コマまで(Sサイズ)
L:約3.0コマ/秒、連続10コマまで(L/Mサイズ)/連続40コマまで(Sサイズ)
SH:約60コマ/秒、連続70コマまで(Sサイズ 16:9のみ)
(サイクル連写)
H:約10コマ/秒、連続10コマまで(L/Mサイズ)/連続20コマまで(Sサイズ)
M:約5.0コマ/秒、連続10コマまで(L/Mサイズ)/連続20コマまで(Sサイズ)
L:約3.0コマ/秒、連続10コマまで(L/Mサイズ)/連続20コマまで(Sサイズ)
記録画素数
[L]<4:3>4608×3456/<3:2>4608×3072/<16:9>4608×2592/<1:1>3456×3456
[M]<4:3>3264×2448/<3:2>3264×2176/<16:9>3264×1840/<1:1>2432×2432
[S]<4:3>2048×1536/<3:2>2304×1536/<16:9>1920×1080/<1:1>1728×1728
<ぐるっとパノラマ時>
360°(縦):11520×1632、360°(横):11520×1088
180°(縦):5760×1632、180°(横):5760×1088
120°(縦):3840×1632、120°(横):3840×1088
有効画素数1640万画素
液晶モニター3.0型TFTカラー液晶モニター 約92万ドット(視野率:撮影時 約97%、再生時 100%)
ズーム(光学)5倍
ISO感度(標準出力感度・推奨露光指数)ISO最大6400
付属品充電式バッテリーNP-45S(リチウムイオンタイプ)、ACパワーアダプター AC-5VF、プラグアダプター、ストラップ、専用USBケーブル
色ライム
質量(g)撮影時/約203(付属バッテリー、メモリーカード含む)、本体/約186(バッテリー、メモリーカード含まず)
電源充電式バッテリーNP-45S(リチウムイオンタイプ)付属
記録方式(静止画)DCF 準拠、圧縮:Exif Ver. 2.3 JPEG準拠/DPOF対応、(動画)ファイル記録形式:MOV、圧縮方式:H.264準拠、音声記録方式:リニアPCM モノラル
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)109.6×71.0×27.8(突起部含まず)
機能顔キレイナビ(顔検出機能)、インターバル撮影、タイムラプス動画、ワイヤレス(位置情報サーチ、スマートフォンへの画像送信、スマートフォンからの画像閲覧、リモート撮影機能、PC自動保存機能、instaxプリンタープリント)
準拠規格(ワイヤレス転送部)IEEE802.11b/g/n(無線LAN 標準プロトコル)
その他の機能Exif Print対応、PRINT Image Matching II対応、言語設定(日/英含む35言語)、世界時計(時差設定)、マナーモード、防水、防塵機能:JIS保護等級 IP68、防塵:IP6X、防水:IPX8(20m以内、120分)、耐衝撃:測定方法はMIL-STD-810Fに準拠(1.75m落下、5cm合板)
動作環境温度/-10℃〜40℃、湿度/10%〜80%(結露しないこと)
撮影範囲(レンズの先端から)標準/[広角]約60cm〜∞、[望遠]約1.0m〜∞、マクロ/[広角]約9cm〜2.0m、[望遠]約1.0m〜3.0m
防塵防水性能防水(20m)、防塵
耐衝撃性耐衝撃(1.75m)
撮像素子1/2.3型 裏面照射CMOS 原色フィルター採用 総最大画素数約1676万画素
ホワイトバランスシーン自動認識オート/晴天/日陰/昼光色蛍光灯/昼白色蛍光灯/白色蛍光灯/電球/水中
フォーカス(モード)シングルAF/コンティニュアスAF、(AF方式)TTLコントラストAF、AF補助光付、(AFフレーム選択)センター固定AF/オートエリアAF/自動追尾AF
測光方式TTL256分割測光
露出補正-2.0EV〜+2.0EV 1/3EVステップ
絞りF3.9/F6.2(広角)、F4.9/F8.0(望遠)
露出制御プログラムAE
シーンポジション人物/風景/スポーツ/夜景/夜景(三脚)/夕焼け/スノー/ビーチ/水中/水中(マクロ)/パーティ/花の接写/文字の撮影
セルフタイマー10秒/2秒/みんなでタイマー
撮影時機能SR オート(静止画、動画)、オート、ハイスピード動画(120/240/320フレーム/秒)、シネマグラフ、アクションカメラモード、連写重ね撮り、HDR、高感度2枚撮り 、ぐるっとパノラマ360 、アドバンストフィルター[静止画]:トイカメラ/ミニチュア/ポップカラー/ハイキー/ローキー/ダイナミックトーン/ソフトフォーカス/クロススクリーン/魚眼/パートカラー(レッド/オレンジ/イエロー/グリーン/ブルー/パープル)/スケッチ、アドバンストフィルター[動画]:トイカメラ/ポップカラー/ハイキー/ローキー/魚眼/パートカラー(レッド/オレンジ/イエロー/グリーン/ブルー/パープル)/スケッチ、フレーミングガイド、コマNo.メモリー、日付書き込み、LCD自動輝度調整
再生時機能リサイズ、トリミング、スライドショー、マルチ再生(マイクロサムネイル機能付)、画像回転、フォトブックアシスト、複数指定消去、お気に入り、ピクチャーサーチ、赤目補正、プロテクト、画像コピー、プリント予約(DPOF)、ワイヤレス通信、PC保存、パノラマ再生、縦横自動回転再生、動画加工(動画カット、動画連結)、シネマグラフ編集
出入力端子ビデオ出力/-、デジタル入出力/マイクロUSB2.0(High-Speed)、HDMI出力/マイクロHDMI端子(Type D)
手ブレ補正機能光学式(CMOSシフト方式)
フラッシュモード(赤目補正OFF時)オート/強制発光/発光禁止/スローシンクロ、(赤目補正ON時)赤目軽減オート/赤目軽減+強制発光/発光禁止/赤目軽減+スローシンクロ
耐寒性耐寒性(-10℃)
デジタルズーム超解像ズーム約2倍(光学5倍と併用して最大約10倍)
シャッタースピード1/4秒〜1/2000秒(AUTO時)、4秒〜1/2000秒(全モード合わせて)
記録メディア内蔵メモリー(約96MB)、SDメモリーカード/SDHCメモリーカード/SDXCメモリーカード
アクセス方式(ワイヤレス転送部)インフラストラクチャーモード