ユニット
立入禁止標識
商品レビューを投稿する
取扱い終了
文字内容
□中に付関係者以外立入禁止
立入禁止
酸欠危険 関係者以外立入禁止
作業半径内 立入禁止
関係者以外立入禁止
工事中につき関係者以外の方の立入りを禁止します
型枠支保工組立解体中 関係者以外立入禁止
足場組立解体中 関係者以外立入禁止
あぶない!ここであそんではいけません!
寸法(mm)
600×300
600×450
300×600
600×300
300×300
900×450
600×900
取付方式
穴4スミ
穴4スミ
穴6スミ
穴上3・下2
全13種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
56570456
品番
324-53A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥850
材質
エコユニボード
寸法(mm)
600×300
取付方式
穴4スミ
トラスコ品番
836-9021
厚さ(mm)
1
質量(g)
170
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。