曜日別特売
307-06A 立入禁止標識 ユニット 56570508

立入禁止標識

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
文字内容立入禁止
立入禁止
酸欠危険 関係者以外立入禁止
作業半径内 立入禁止
□中に付関係者以外立入禁止
関係者以外立入禁止
工事中につき関係者以外の方の立入りを禁止します
型枠支保工組立解体中 関係者以外立入禁止
足場組立解体中 関係者以外立入禁止
あぶない!ここであそんではいけません!
寸法(mm)300×300
取付方式穴4スミ
内容量1枚注文コード56570508品番307-06A
参考基準価格(税別)¥610販売価格(税込)¥516
販売価格(税別)
469
材質エコユニボード寸法(mm)300×300文字内容立入禁止取付方式穴4スミトラスコ品番858-7565厚さ(mm)1質量(g)90エコマーク認定認定エコマーク認定番号20118001
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする