ユニット
外部掲示用施工体系図ケース
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
寸法(縦×横)(mm)
755×475
397×475
755×475
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
56570648
品番
317-72
参考基準価格(税別)
¥13,400
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
取付方式
4隅穴
材質
(表側)透明塩ビ(裏側)アルミ複合板
使用方法
カバーを開いて用紙を入れ、マグネット式のカバーを閉じます。
穴径(Φmm)
5
寸法(縦×横)(mm)
755×475