ユニット
ワンタッチ取付標識(筋かいシート)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
材質
ビニールターポリン
ビニールターポリン
遮光ビニールターポリン
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
56570885
品番
342-503
参考基準価格(税別)
¥1,180
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
文字内容
最大積載荷重1スパン150kg
取付方式
筋違い吊り下げ
取付け方法
裏面マジックテープ
材質
ビニールターポリン
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
450×600×0.35