ユニット
ワンタッチ取付標識(筋かいシート)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
材質
遮光ビニールターポリン
ビニールターポリン
遮光ビニールターポリン
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
56570894
品番
342-702
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,250
文字内容
上下作業禁止
取付方式
筋違い吊り下げ
取付け方法
裏面マジックテープ
材質
遮光ビニールターポリン
仕様
両面表示
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
450×600×0.4
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
56570894
342-702
54878094
342-702A
筋かいシート両面印刷 上下作業禁止
ユニット
1枚
¥
1,198
税込
¥
1,318
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)