曜日別特売
342-703 ワンタッチ取付標識(筋かいシート) ユニット 56570903

ワンタッチ取付標識(筋かいシート)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
材質遮光ビニールターポリン
内容量1枚注文コード56570903品番342-703
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198
文字内容最大積載荷重1スパン150kg取付方式筋違い吊り下げ取付け方法裏面マジックテープ材質遮光ビニールターポリン仕様両面表示寸法(縦×横×厚さ)(mm)450×600×0.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

幕・旗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする