352-26 横断幕 ユニット 56570955

 

352-26 横断幕 ユニット 56570955
352-26 横断幕 ユニット 56570955

横断幕

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
文字内容指差呼称で安全作業を行おう!
内容量1枚注文コード56570955品番352-26
参考基準価格(税別)¥19,000販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980
文字内容指差呼称で安全作業を行おう!取付方式垂れ幕材質布(周囲ロープ縫い込み加工)付属品10mPPヒモ1本質量(kg)2ハトメ数12寸法(縦×横)(mm)870×5900
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

幕・旗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする