曜日別特売
355-61 スーパーシートスローガン ユニット 56571122

スーパーシートスローガン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
文字内容5S運動を実施しよう!整理 整頓 清掃 清潔 しつけ
5S運動を実施しよう!整理 整頓 清掃 清潔 しつけ
全員参加でゼロ災害!
今日も無事故でがんばろう!
危険を予知して安全作業!
ここからは墜落災害 絶対出すまい!
作業手順 皆で守って無災害!
高所作業
内容量1枚注文コード56571122品番355-61
参考基準価格(税別)¥7,000販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998
文字内容5S運動を実施しよう!整理 整頓 清掃 清潔 しつけ取付方式ハトメ材質ビニールターポリン付属品50cmヒモ12本ハトメ数12寸法(縦×横×厚さ)(mm)900×850×0.41
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする