曜日別特売
372-55 三角旗(工事中) ユニット 56571332

三角旗(工事中)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1枚注文コード56571332品番372-55
参考基準価格(税別)¥1,200販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999
文字内容工事中取付方式吊り下げ材質ターポリン付属品ヒモハトメ数2寸法(縦×横)(mm)300×260
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

幕・旗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする