曜日別特売
464-10G フリー掲示板防雨型 ユニット 56571664

フリー掲示板防雨型

(13件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
タイプA3ヨコ×8
寸法(mm)約1670×930
取付方式裏面上下ゴムマグネット
内容量1セット注文コード56571664品番464-10G
参考基準価格(税別)¥13,800販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

屋外使用時に雨が入りにくい構造です。
パソコン等で製作したオリジナル書式をポケットに差し込むだけで簡単に掲示板が作れます。
設置場所に応じて吊り下げ、ゴムマグネット貼り、スタンド表示が可能です。

寸法(mm)約1670×930タイプA3ヨコ×8付属品吊り下げヒモ、上部タイトル板、下部名入れ用白無地紙仕様裏面上下ゴムマグネット・上下パイプ入り材質ターポリンサイズA3ヨコ用(ポケット)×8取付方式裏面上下ゴムマグネット寸法(縦×横)(mm)1670×930取付け方法マグネット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 56571664
2024-04-15
用途: KY活動
中川林業株式会社建設業・工事業

KY活動にて使用し、A3を掲示でき、一覧として表示しやすい。

対象商品 : 88622186
2021-03-12
用途: 工場の現場作業時
建設業・工事業

工場の現場で屋外なので、雨が入らなくてとてもよかった。

対象商品 : 56571646
2021-04-27
用途: 現場作業

対応が早かった。商品に別段問題なし。
A4の8枚があればなお良し。

対象商品 : 49031631
2018-08-08
用途: 工場作業時

いつも黄色を購入しています。鮮やかな色で目立つ良い色です。
素材も丈夫でポケットもしっかりしています。
ですが、汚れやすく劣化が激しい現場なので頻繁に交換しています。
もう少し安かったらなと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 57167827
2018-04-04
用途: 機械の移設
永野建設業・工事業

作りがしっかりしていて満足です。
用紙を入れるポケットの上にタイトルを入れる
ポケットがあれば、もっと良かったです。

対象商品 : 57167827
2017-08-16
用途: 工事車線規制時掲示物

コンパクトで使いやすい
屋外作業現場の為、防雨形なのが良いですね

対象商品 : 49031656
2016-06-16
用途: 毎朝のKYミーティングに必要です
株式会社 関電気建設業・工事業

大きさも丁度良いですし、出し入れもまあまあですね
夏場ビニルがくっつかないか?ちょっと心配です

対象商品 : 57167827
2017-11-08
用途: 作業車使用の時
ARL'S建設業・工事業

迅速で頑丈でデザインと使い勝手の良い商品でした。。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

業務用掲示板/活動表」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする