曜日別特売

チップ CNMG-TM

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1箱(10個)コーナー半径(mm)0.4形状ひし形80°厚さ(mm)4.76注文コード56575383品番CNMG120404-TM T6130
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥10,200
形状ひし形80°材質T6130厚さ(mm)4.76逃げ角(度)0コーナー半径(mm)0.4穴の有無あり穴の形状円筒穴チップブレーカ両面RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品説明動画

タンガロイ/ Tungaloy Tung-TV

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
56575383CNMG120404-TM T613013060689CNMG120404-TM AH6225CNMG120404-TM T6130 チップ CNMG-TM タンガロイ 13060689チップ CNMG-TMタンガロイ1箱(10個)
7,998
税込8,798
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする