曜日別特売

チップ CNMG-TM

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1箱(10個)コーナー半径(mm)0.4形状ひし形80°厚さ(mm)4.76注文コード56575408品番CNMG120404-TM AH8015
参考基準価格(税別)¥11,000販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998
形状ひし形80°材質AH8015厚さ(mm)4.76逃げ角(度)0コーナー半径(mm)0.4穴の有無あり穴の形状円筒穴チップブレーカ両面RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品説明動画

タンガロイ/ Tungaloy Tung-TV
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする