扶桑金属工業
中量ラック 増段用棚板セット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
塗装色
グリーン色
グリーン色
アイボリー色
耐荷重(kg/段)
150用
150用
200用
250用
300用
500用
寸法(幅W×奥行D)(mm)
1500×450
900×300
900×450
900×600
1200×300
1200×450
1200×600
1500×300
1500×450
1500×600
1800×300
1800×450
1800×600
900×750
900×900
1200×750
1200×900
1500×750
1500×900
1800×750
1800×900
全144種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
56576582
品番
MS1545S
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
耐荷重(kg/段)
150用
寸法(幅W×奥行D)(mm)
1500×450
塗装色
グリーン色
付属品
棚板1枚+棚受2本
グリーン購入法
適合
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
個人宅配送不可(屋号ある場合可)
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200