曜日別特売
HE3-69a 3連はしご HE3-a 長谷川工業 56579888

HE3-69a 3連はしご HE3-a 長谷川工業 56579888
HE3-69a 3連はしご HE3-a 長谷川工業 56579888
HE3-69a 3連はしご HE3-a 長谷川工業 56579888
HE3-69a 3連はしご HE3-a 長谷川工業 56579888
HE3-69a 3連はしご HE3-a 長谷川工業 56579888
HE3-69a 3連はしご HE3-a 長谷川工業 56579888
HE3-69a 3連はしご HE3-a 長谷川工業 56579888

3連はしご HE3-a

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送翌日出荷とは
全長(m)6.86
縮長(m)3.18
質量(kg)19
内容量1台注文コード56579888品番HE3-69a
参考基準価格(税別)¥171,700販売価格(税込)¥108,878
販売価格(税別)
98,980

持ち運びに便利な軽量スタンダードタイプ。
【オーダーサービスについて】
カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。
サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)

全長(m)6.86縮長(m)3.18質量(kg)19踏ざん間隔(mm)335正面踏ざん有効幅(mm)上はしご333/下はしご353材質アルミ使用角度(°)75規格製品安全協会(SGマーク)認定品/日本産業規格(JISマーク)/軽金属製品協会はしご脚立部会(Aマーク)認定踏ざん踏面幅(mm)43外寸法・幅(mm)上はしご386/下はしご406最大使用質量(kg)100
注意
※長尺物(3m以上)は地理的条件により運送会社着点止め又は、別途チャーター費用が生じることがございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき4,000/税込4,400
沖縄地方数量1につき7,000/税込7,700
離島数量1以上のご注文お送りできません
長谷川工業 既製品にないサイズもモノタロウでお受けします!アルミ作業台 オーダーサービス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はしご」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする