曜日別特売
DSL1.0-2709 天板・脚部新伸縮式足場台 スノコ式足場台 DSL 長谷川工業 56581053

DSL1.0-2709 天板・脚部新伸縮式足場台 スノコ式足場台 DSL 長谷川工業 56581053
DSL1.0-2709 天板・脚部新伸縮式足場台 スノコ式足場台 DSL 長谷川工業 56581053
DSL1.0-2709 天板・脚部新伸縮式足場台 スノコ式足場台 DSL 長谷川工業 56581053
DSL1.0-2709 天板・脚部新伸縮式足場台 スノコ式足場台 DSL 長谷川工業 56581053
DSL1.0-2709 天板・脚部新伸縮式足場台 スノコ式足場台 DSL 長谷川工業 56581053
DSL1.0-2709 天板・脚部新伸縮式足場台 スノコ式足場台 DSL 長谷川工業 56581053
DSL1.0-2709 天板・脚部新伸縮式足場台 スノコ式足場台 DSL 長谷川工業 56581053
DSL1.0-2709 天板・脚部新伸縮式足場台 スノコ式足場台 DSL 長谷川工業 56581053
DSL1.0-2709 天板・脚部新伸縮式足場台 スノコ式足場台 DSL 長谷川工業 56581053
DSL1.0-2709 天板・脚部新伸縮式足場台 スノコ式足場台 DSL 長谷川工業 56581053
DSL1.0-2709 天板・脚部新伸縮式足場台 スノコ式足場台 DSL 長谷川工業 56581053

天板・脚部新伸縮式足場台 スノコ式足場台 DSL

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送翌日出荷とは
天板高さ(m)0.63~0.85
高さ調整範囲(mm)220(最大)
内容量1台注文コード56581053品番DSL1.0-2709
参考基準価格(税別)¥75,300販売価格(税込)¥56,078
販売価格(税別)
50,980

天板・脚部が伸縮し、作業範囲も広く使える。
特許申請中の2つの新機能!
独自の天板伸縮ロック機構を採用。無段階調節のフリーストッパーで操作も簡単。
脚部の開閉もワンタッチバーで簡単操作。
スノコ形状で切りくずが溜まりにくく、水ハケが良い天板形状。
天板が1.58m~2.67mまでし、脚部は最大23cm(DSL1.0-2709)・31cm(DSL1.0-2712)に伸縮するので、様々な作業環境に対応できます。
【オーダーサービスについて】
カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。
サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)

天板高さ(m)0.63~0.85収納寸法(幅×奥行×高さ)(mm)380×1660×150質量(kg)15.2最大使用荷重(kg)120踏ざん踏面幅(mm)41材質/仕上アルミ/アルマイト設置寸法・奥行(mm)1960~3170設置寸法・幅(mm)380~420高さ調整範囲(mm)220(最大)収納寸法・幅(mm)380収納寸法・奥行(mm)1660収納寸法・高さ(mm)150天板寸法・幅(mm)233天板寸法・奥行(mm)1580~2670
注意
※地理的条件により運送会社着点止め又は、別途チャーター費用が生じることがございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき6,000/税込6,600
離島数量1以上のご注文お送りできません
長谷川工業 既製品にないサイズもモノタロウでお受けします!アルミ作業台 オーダーサービス

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

足場台を使用する際の注意点
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/599/
2023-03-16

ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする