曜日別特売
2015765 バッテリーチャージャー C 4/36-90 100V Sch ヒルティ(HILTI) 56604476

バッテリーチャージャー C 4/36-90 100V Sch

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード56604476品番2015765
参考基準価格(税別)¥14,100販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

ユニバーサル使用に理想的: 全てのHilti 12V(アダプター)、14V、22V、および 36V リチウムイオンバッテリー充電用。
低電圧、および悪い充電条件からバッテリーを保護するように設計されています。

電源(V)100長さ(mm)169幅(mm)122高さ(mm)70仕様コードレス・パワー・ケア(CPC)セット内容バッテリーチャージャー(C 4/36-90 100V)×1質量(kg)0.6出力(W)90電源コード(m)2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 56604476
2022-09-06
用途: バッテリーの充電
建設業・工事業

品物には何の問題は無いが急速充電器が、欲しはかった、選んだのは自分だからしょうがないが

対象商品 : 56604476
2021-06-18
用途: 現場作業時
株式会社富士消毒

使っていたものが、故障し新たに購入。金額的にも納得です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッテリー・充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする