A-45000 ANDARE SCHIETTI セーフティースニーカー A-45000 コーコス信岡 56607102

ANDARE SCHIETTI セーフティースニーカー A-45000

(2件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
サイズ(cm)23.0
ブラック
内容量1足注文コード56607102品番A-45000
参考基準価格(税別)¥6,500販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

JSAA/A種取得・耐油・耐滑ソール仕様。履き心地、軽さを重視した設計。視認性を高める反射材をカカト、つま先に装備。女性、男性全ての方に対応するサイズ展開。

用途運送業・軽作業・倉庫作業などサイズ(cm)23.0ブラック材質アッパー:合成繊維・合成皮革、ソール:EVA+ゴム、先芯:鋼鉄製形状ローカット種類セーフティーシューズ甲被タイプマジックタイプ靴タイプスニーカー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 56607172
2024-08-16
用途: 作業時

安価、マジックテープで履きやすい、軽いのがいいです。

対象商品 : 56607154
2019-11-15
用途: 軽作業

軽くて履きやすい。現状で問題はないが靴下に穴が開きやすいという人もいる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする