曜日別特売
3440 3Dエクストラレインスーツ カジメイク 56608782

3440 3Dエクストラレインスーツ カジメイク 56608782
3440 3Dエクストラレインスーツ カジメイク 56608782
3440 3Dエクストラレインスーツ カジメイク 56608782

3Dエクストラレインスーツ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
サイズLL
ブラック
内容量1着注文コード56608782品番3440
参考基準価格(税別)¥4,190販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

「なっとく体感シリーズ」。動きやすくスタイリッシュな独自の3D立体裁断。衿高フードで、首筋からの雨の浸入を防ぎます。ジャケットのみ着用も出来るファッション性!背中にはリフレクターを装備。
巻込みフード。使用しないときは、丸めて簡単に収納ができます。
フード調節機能。フードの深さを簡単に調節可能です。
後ろはロングテールでお尻までしっかり覆います。

ブラックサイズLL耐水圧(mmH2O)10000セット内容上下混率(%)(表地)ポリエステル100<PVCラミネート>、(裏地)ポリエステル100<上下総裏メッシュ>股下(cm)75胸廻(cm)122着丈(cm)74腰廻り(MAX/ゴム上り)(cm)116/64適応身長(cm)175~185適応胴囲(cm)86~96裄丈(cm)91適応胸囲(cm)96~104
注意
※汚れは中性洗剤をぬるま湯で溶かして弱い手洗いをし、水で良くすすいでください。手洗い後は絞らずに、風通しの良い日に日陰にて吊り干しをしてください。タンブラー乾燥禁止。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする