曜日別特売
10-84-6-3 カラーモール 単色 アイリスオーヤマ 56611284

10-84-6-3 カラーモール 単色 アイリスオーヤマ 56611284
10-84-6-3 カラーモール 単色 アイリスオーヤマ 56611284

カラーモール 単色

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送5日以内出荷とは
寸法W(mm)1200
モスG
内容量1セット(100枚)注文コード56611284品番10-84-6-3
参考基準価格(税別)¥12,200販売価格(税込)¥8,138
販売価格(税別)
7,398

棚板の先端に取付けるカラーモール。売場のイメージ作りに。

寸法W(mm)1200寸法H(mm)28モスG
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量100~199までのご注文(同一注文コードにつき)800/税込880
全国数量200~299までのご注文(同一注文コードにつき)1,600/税込1,760
全国数量300~399までのご注文(同一注文コードにつき)2,400/税込2,640
全国数量400~499までのご注文(同一注文コードにつき)3,200/税込3,520
全国数量500~599までのご注文(同一注文コードにつき)4,000/税込4,400
全国数量600~699までのご注文(同一注文コードにつき)4,800/税込5,280
全国数量700~799までのご注文(同一注文コードにつき)5,600/税込6,160
全国数量800~899までのご注文(同一注文コードにつき)6,400/税込7,040
全国数量900~999までのご注文(同一注文コードにつき)7,200/税込7,920
全国数量1000以上のご注文(同一注文コードにつき)8,000/税込8,800
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量100~199までのご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
北海道地方数量200~299までのご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
北海道地方数量300~399までのご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
北海道地方数量400~499までのご注文(同一注文コードにつき)4,000/税込4,400
北海道地方数量500~599までのご注文(同一注文コードにつき)5,000/税込5,500
北海道地方数量600~699までのご注文(同一注文コードにつき)6,000/税込6,600
北海道地方数量700~799までのご注文(同一注文コードにつき)7,000/税込7,700
北海道地方数量800~899までのご注文(同一注文コードにつき)8,000/税込8,800
北海道地方数量900~999までのご注文(同一注文コードにつき)9,000/税込9,900
北海道地方数量1000以上のご注文(同一注文コードにつき)10,000/税込11,000
沖縄地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量100~199までのご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
沖縄地方数量200~299までのご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
沖縄地方数量300~399までのご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
沖縄地方数量400~499までのご注文(同一注文コードにつき)4,000/税込4,400
沖縄地方数量500~599までのご注文(同一注文コードにつき)5,000/税込5,500
沖縄地方数量600~699までのご注文(同一注文コードにつき)6,000/税込6,600
沖縄地方数量700~799までのご注文(同一注文コードにつき)7,000/税込7,700
沖縄地方数量800~899までのご注文(同一注文コードにつき)8,000/税込8,800
沖縄地方数量900~999までのご注文(同一注文コードにつき)9,000/税込9,900
沖縄地方数量1000以上のご注文(同一注文コードにつき)10,000/税込11,000
離島数量1につき1,000/税込1,100
離島数量100~199までのご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
離島数量200~299までのご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
離島数量300~399までのご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
離島数量400~499までのご注文(同一注文コードにつき)4,000/税込4,400
離島数量500~599までのご注文(同一注文コードにつき)5,000/税込5,500
離島数量600~699までのご注文(同一注文コードにつき)6,000/税込6,600
離島数量700~799までのご注文(同一注文コードにつき)7,000/税込7,700
離島数量800~899までのご注文(同一注文コードにつき)8,000/税込8,800
離島数量900~999までのご注文(同一注文コードにつき)9,000/税込9,900
離島数量1000以上のご注文(同一注文コードにつき)10,000/税込11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチール什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする